RITTAL - Pack zócalos pantalla lateral AX 100/300mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2820310
Ref.Sonepar
615083
EAN
4028177942554
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


