RITTAL - Panel alineación horizontal 2UA DK - 7257100

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Panel alineación horizontal 2UA DK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 482.6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

7257100

Ref.Sonepar

479465

EAN

4028177453715

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

482.6 mm

Número de unidades de altura:

2

Panel alineación horizontal 2UA DK. Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL