RITTAL - Panel ciego 1UA RAL9005 DK (2u) - 7151005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 44 mm
Número de unidades de altura - 1
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7151005
Ref.Sonepar
362471
EAN
4028177492103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
44 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
DK Panel ciego de 19´´, 1UA, RAL9005, 2 piezas. Panel ciego 19´´ como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.


