RITTAL - Panel ciego 3x1UA DK 482,6mm 19'' (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Panel ciego 3x1UA DK 482,6mm 19'' (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 482.6 mm

  • Número de unidades de altura - 0

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7151305

Ref.Sonepar

362472

EAN

4028177709263

Anchura:

482.6 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Panel ciego 3x1UA DK 482,6mm 19". Para el cierre de zonas abiertas dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19").

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL