RITTAL - Panel COMPACT 241x238x87 CP-S 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 241 mm
Altura - 238 mm
Profundidad - 87 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6340000
Ref.Sonepar
159932
EAN
4028177382688
Anchura:
241 mm
Altura:
238 mm
Profundidad:
87 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


