RITTAL - Panel DK ciego 19 1,5UA (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 66 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 1.5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7157035
Ref.Sonepar
362475
EAN
4028177165786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
66 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
1.5
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


