RITTAL - Panel DK ciego 19 6UA (2u) - 7156035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 266 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7156035
Ref.Sonepar
208343
EAN
4028177165779
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
266 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


