RITTAL - Panel gestión cableado DK 1UA RAL9005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5502225
Ref.Sonepar
479406
EAN
4028177679337
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Panel gestión cableado DK 1UA RAL9005. Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


