RITTAL - Pantalla frontal SV para VX, abajo, IP 54, 600x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9682336
Ref.Sonepar
271773
EAN
4028177929937
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


