RITTAL - Pantalla frontal SV para VX, abajo, IP 54, 800x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Número de unidades de altura - 0
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9682348
Ref.Sonepar
660372
EAN
4028177929845
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


