RITTAL - Pantalla soporte SV para perfil cubierta RAL7035 (5u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Pantalla soporte SV para perfil cubierta RAL7035 (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9340224

Ref.Sonepar

119349

EAN

4028177536753

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Pantalla soporte SV para perfil cubierta RAL7035. Para estabilidad adicional, para impedir el contacto lateral del perfil cobertor.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL