RITTAL - PANTALLA ZOCALO LATERAL TS 800x100mm RAL7022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8601080
Ref.Sonepar
108092
EAN
4028177208667
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
0 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


