RITTAL - PARED DE SEPARACION VX 2000X400

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - PARED DE SEPARACION VX 2000X400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

88 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8609203

Ref.Sonepar

479514

EAN

4028177817777

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Pared de separación 2000x400 para VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta., Laterales, paredes de separación/estancas, bloqueo del interruptor principal, chapa de acero, 1,5mm, galvanizada, para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL