RITTAL - Pared de separacion VX 2000x500

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Pared de separacion VX 2000x500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

88 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8609212

Ref.Sonepar

362569

EAN

4028177817845

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Paredes de separación 2000x500 para módulos para VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes de separación en la parte posterior., Laterales, paredes de separación/estancas, bloqueo del interruptor principal, chapa de acero, 2,0mm, galvanizada, Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL