RITTAL - Pared lateral TS para armario 2000x800mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 482.6 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
221 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8108235
Ref.Sonepar
148336
EAN
4028177205277
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
482.6 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


