RITTAL - Parte central transparente para parte superior pupitre 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Pieza central
Anchura - 600 mm
Altura - 235 mm
Profundidad - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6714500
Ref.Sonepar
249100
EAN
4028177554221
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Pieza central
Anchura:
600 mm
Altura:
235 mm
Profundidad:
700 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


