RITTAL - Parte superior transparente 600x750x240mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Parte superior
Anchura - 600 mm
Altura - 700 mm
Profundidad - 240 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
186 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6720500
Ref.Sonepar
249101
EAN
4028177554269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Parte superior
Anchura:
600 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
240 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


