RITTAL - Paso cables para IW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6902770
Ref.Sonepar
270186
EAN
4028177399303
Número de unidades de altura:
0
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Cuerpo del color:
Gris
RAL-cuerpo número:
7035
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


