RITTAL - PDU BASIC 16A/3P CEE 24XC13+6XC19

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - PDU BASIC 16A/3P CEE 24XC13+6XC19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 0

  • Número de tomas corriente Euro - 0

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

  • Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7979136

Ref.Sonepar

573742

EAN

4028177947528

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

24

Protección contra sobretensión:

no

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

3 m

Inserción central con giro:

no

Angulo rotado desde inserción central:

45°

Pdu basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19. Infraestructuras TI. PDU

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL