RITTAL - Pedestal abierto CP 60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Altura - 1095 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6106500
Ref.Sonepar
210296
EAN
4028177698468
Anchura:
0 mm
Altura:
1095 mm
Profundidad:
0 mm
Pedestal abierto CP-60. Pie abierto, para una introducción posterior de cables con conectores preconfeccionados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


