RITTAL - Pedestal móvil cargas pesadas 60/120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 205 mm
Profundidad - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6106400
Ref.Sonepar
479422
EAN
4028177698451
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
205 mm
Profundidad:
650 mm
CP Pedestal móvil CP 60/120.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


