RITTAL - Perfil central entrada de cables VX 1000 (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 1000 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Tipo de rosca - PG
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8618802
Ref.Sonepar
479537
EAN
4028177922761
Modelo:
Otros
Anchura:
1000 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Perfil para la introducción de cables, central, para VX, 1000, volumen de suministro: Perfiles a presión, incluye perfiles elásticos, entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", Perfil de aluminio extrusionado Espuma PU Sección: 30x25mm, para fijar a las chapas de entrada de cables.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


