RITTAL - Perfil cobertura PLS-MINI SV 500mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Perfil cobertura PLS-MINI SV 500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9609000

Ref.Sonepar

479600

EAN

4028177140684

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Perfil cobertura PLS-MINI SV 500mm. Longitud adaptable, para montaje a presión al perfil de bandeja de base Mini-PLS.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL