RITTAL - Perfil cubierta SAS FE-CU SV - 9350010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Número de filas - 0
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9350010
Ref.Sonepar
362701
EAN
4028177219557
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Perfil cubierta SAS FE-CU SV. Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


