RITTAL - Perfil cubierta SV RILINE60 1100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 55 mm
Anchura - 1100 mm
Profundidad - 210 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340210
Ref.Sonepar
181390
EAN
4028177502437
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
55 mm
Anchura:
1100 mm
Profundidad:
210 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


