RITTAL - Perfil cubierta SV RILINE60 700mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Perfil cubierta SV RILINE60 700mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9340200

Ref.Sonepar

223784

EAN

4028177502420

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Perfil cubierta SV RILINE60 700mm. Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL