RITTAL - Perfil cubrebarras colector SV

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Perfil cubrebarras colector SV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3092000

Ref.Sonepar

169558

EAN

4028177036383

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Perfil cubrebarras colector SV. Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL