RITTAL - Perfil de adaptación 19" VX 38UA (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619310
Ref.Sonepar
745391
EAN
4028177928732
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
1800 mm
Perfiles de adaptación de 19" 38UA 4 polos para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada. Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, 2,5mm, para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


