RITTAL - Perfil montaje PS - 4597000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4597000
Ref.Sonepar
110193
EAN
4028177103788
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Perfil montaje PS. Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


