RITTAL - Perfil para la introducción de cables central 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8802080
Ref.Sonepar
223775
EAN
4028177382497
Modelo:
Otros
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


