RITTAL - Perfil posterior entrada cables 1200 (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 1200 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8618813
Ref.Sonepar
301076
EAN
4028177922822
Modelo:
Otros
Anchura:
1200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Perfil para la introducción de cables, posterior, para VX, 1200, color: gris, volumen de suministro: Perfiles a presión, incluye perfiles elásticos, descripción: Al contrario que en el perfil para la entrada de cables, central, el perfil posterior se inserta directamente en la abertura del suelo. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en la posición más retardada. En combinación con la guía de entrada de cables puede establecerse una óptima adaptación entre la entrada de cables y la placa de montaje., entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", Perfil de aluminio extrusionado Espuma PU Sección: 30x25mm, para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


