RITTAL - Perfil puerta 25mm DIN 500A PS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4309000
Ref.Sonepar
299700
EAN
4028177098510
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


