RITTAL - Perfil soporte abatible CP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6514200
Ref.Sonepar
262247
EAN
4028177388260
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Perfil soporte abatible-CP. Para soportar teclados estándar durante trabajos de programación y servicio. Distancia de montaje de los perfiles soporte para maniobrar sin problemas mín. 300 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


