RITTAL - Perfil soporte ajustable en altura CP

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Perfil soporte ajustable en altura CP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212120

Ref.Sonepar

319651

EAN

4028177924345

Material:

Aluminio

Color:

Otros

Perfil soporte ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120. Fabricado para usuarios de distintas estaturas y para puestos de trabajo de pie y con silla. Posee una bandeja para cables: 43x21mm, paso de conectores máx.: 59x17mm, RAL 7035 IP54. Las piezas articuladas están hechas de aluminio fundido y el fuelle de plástico. Supone una longitud total de 790mm. Ofrece mayor ergonomía gracias al margen de ajuste de 600mm, el brazo soporte permanece en cualquier posición, posibilidad de fijación adicional mediante palanca de apriete y tornillo de ajuste accesible sin desmontaje de componentes.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL