RITTAL - Perfil soporte cargas pesadas sistema 120 cerrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 500 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212050
Ref.Sonepar
479433
EAN
4028177683938
Longitud:
500 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
CP Perfil de soporte sistema 120 cerrado. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


