RITTAL - Perfil soporte CP-S 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 500 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6501000
Ref.Sonepar
197296
EAN
4028177262867
Longitud:
500 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
CP 40 Perfil Soporte 500 mm, RAL7035. Sistema de brazo soporte CP 40 acero para cargas estáticas de hasta 400 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


