RITTAL - Perfil soporte recto 1000mm - 6660010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Material - Aluminio
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6660010
Ref.Sonepar
362427
EAN
4028177254237
Longitud:
1000 mm
Material:
Aluminio
Carga máxima:
40 kg
CP-S Perfil soporte INOX.Recto L=1000mm. Sistema de brazo soporte CP-S acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N.


