RITTAL - Perfil soporte recto 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 500 mm
Material - Aluminio
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6660050
Ref.Sonepar
610982
EAN
4028177254220
Longitud:
500 mm
Material:
Aluminio
Carga máxima:
40 kg
CP-S Perfil soporte INOX.Rexto L=500mm. Sistema de brazo soporte CP-S acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


