RITTAL - Perfil soporte sistema 120 abierto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212110
Ref.Sonepar
162351
EAN
4028177683976
Longitud:
1000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Perfil de soporte sistema 120 abierto. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


