RITTAL - Perfil soporte sistema 120 cerrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212200
Ref.Sonepar
262266
EAN
4028177683952
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Perfil de soporte sistema 120 cerrado. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


