RITTAL - Perfil soporte sistema 180 abierto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6218110
Ref.Sonepar
223847
EAN
4028177683846
Longitud:
1000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Perfil de soporte sistema 180 abierto. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


