RITTAL - Perfil soporte sistema 180 cerrado - 6218200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6218200
Ref.Sonepar
479436
EAN
4028177683822
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Perfil de soporte sistema 180 cerrado. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


