RITTAL - Perfil soporte UA2 0,77Kg apoyo para embalaje
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9676198
Ref.Sonepar
263274
EAN
4028177574519
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


