RITTAL - Perforadora AS M32 para chapa acero redonda
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - Otros
Diámetro de orificio - 32.5 mm
Altura del agujero - 2 mm
Operación hidráulica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4055232
Ref.Sonepar
252792
EAN
4028177808270
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
Otros
Diámetro de orificio:
32.5 mm
Altura del agujero:
2 mm
Operación hidráulica:
no
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


