RITTAL - Perno roscado M10x45 PLS 1600/2000W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Rosca de paso - 1.41 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9676972
Ref.Sonepar
263281
EAN
4028177606975
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Rosca de paso:
1.41 mm
Rosca completa:
sí
Longitud:
45 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


