RITTAL - Pie completo para comando-panel CP 60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 1093 mm
Profundidad - 660 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6106300
Ref.Sonepar
209752
EAN
4028177698444
Anchura:
600 mm
Altura:
1093 mm
Profundidad:
660 mm
CP Pedestal para Command- Panel CP 60.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


