RITTAL - Pie de apoyo modular CP 60 grande
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 490 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6106200
Ref.Sonepar
244485
EAN
4028177698437
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
490 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
600 mm
CP Pedestal - Placa de base grande, CP 6.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


