RITTAL - Pie nivelación para PC PS

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Pie nivelación para PC PS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Otros

  • Apto para ventilación/desaireación - no

  • Compatible para latiguillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4612000

Ref.Sonepar

221462

EAN

4028177105492

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Otros

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

PS Pies nivelación p/PC - 4 piezas. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL