RITTAL - Pie rosca VX M12 inoxidable (4P) - 8100780

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Pie rosca VX M12 inoxidable (4P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Apto para ventilación/desaireación - no

  • Compatible para latiguillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8100780

Ref.Sonepar

312582

EAN

4028177927094

Modelo:

Otros

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Pie de nivelación, para VX, TS, SE, PC en acero inoxidable, color: acero inoxidable, zócalo Flex-Block, zócalo TS, zócalo, suelo, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), para montaje directo bajo el sistema de zócalo VX para facilitar la limpieza del suelo y compensar desniveles del suelo. Rosca de fijación M12.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL