RITTAL - Pie SZ con tubo 25mm longitud 110mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 110 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2374000
Ref.Sonepar
114569
EAN
4028177219786
Color:
Negro
Longitud de tubo:
110 mm
Material:
Otros
SZ Pie con tubo integrado. Indicación segura de estados de máquina e instalación mediante señales ópticas y acústicas. Gran diversidad de accesorios para adaptación a superficies y sistemas de brazo soporte.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


